Dichtstopfen GPN 735
Schraubstopfen GPN 735 metrisches Gewinde
SHRBSTO-GPN735-GELB-M22X1,5
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Normschutz:
Zum Verschließen von Einschraublöchern nach DIN 3852-1, DIN ISO 6149-1.
Abdichtend:
Umlaufende Dichtlippe (keine Formtrennung!) verhindert innerhalb gewisser Grenzen das Eindringen und Austreten von Flüssigkeiten.
Robust:
Hergestellt aus hochwertigem, schlagzähem Polyamid.
Zusatzinformation:
Montage wahlweise durch Schraubendreher oder Schraubenschlüssel. Besonders geeignet für Prozesse wie Reinigen, Prüfen, Lackieren oder auf dem Transport.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M22 |
Steigung | 1,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 27,2 mm |
Höhe (h1) | 21 mm |
Einstecktiefe (h2) | 11 mm |
Schlüsselweite (s1) | 15 mm |
Sonstige Norm | GPN 735 |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Farbe | Gelb |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 90 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 150 °C |