Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dichtstopfen GPN 735

Schraubstopfen GPN 735 metrisches Gewinde
SHRBSTO-GPN735-GELB-M26X1,5

Art.-Nr. 0598735265

EAN 4048539987122

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dichtstopfen GPN 735

Art.-Nr. 0598735265

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für metrische Gewinde

Normschutz:


Zum Verschließen von Einschraublöchern nach DIN 3852-1, DIN ISO 6149-1.


Abdichtend:


Umlaufende Dichtlippe (keine Formtrennung!) verhindert innerhalb gewisser Grenzen das Eindringen und Austreten von Flüssigkeiten.


Robust:


Hergestellt aus hochwertigem, schlagzähem Polyamid.


Zusatzinformation:


Montage wahlweise durch Schraubendreher oder Schraubenschlüssel. Besonders geeignet für Prozesse wie Reinigen, Prüfen, Lackieren oder auf dem Transport.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M26

Steigung

1,5 mm

Außendurchmesser (d2)

32 mm

Höhe (h1)

23,5 mm

Einstecktiefe (h2)

13,5 mm

Schlüsselweite (s1)

19 mm

Sonstige Norm

GPN 735

Werkstoff

PA - Polyamid

Farbe

Gelb

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 90 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

150 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen