Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dichtungsband Paneel Soft

Dichtungsband Paneel Soft
DIBA-PANEEL-SOFT-15/4,5MM-GRAU-20M

Art.-Nr. 0875200154

EAN 4046777083507

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dichtungsband Paneel Soft

Art.-Nr. 0875200154

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr weicher, hochwertiger, geschlossenzelliger PVC-Schaum für sehr leichte Kompression in Ausführung als schnelle Rolle.

Sehr gute Dichteigenschaften


Wasserundurchlässig bei 30% Kompression. Besonders zum Abdichten von leicht verformbaren Materialien geeignet.



Zeitsparende Verarbeitung


Das Abdeckpapier wird beim Abrollen der Rolle automatisch abgezogen und kann nachträglich entfernt werden.



Gute Materialverträglichkeit


Weitgehend beständig gegen verdünnte Säuren, Laugen, Benzine, Alkohole, Glycerine, Öle, Fett und Salzwasser.



Hohe Absorbiereigenschaften


Schall- und schwingungsdämpfend.

Hinweis

Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Im verklebten Bereich darauf achten, dass sich kein Stauwasser bilden kann.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Abdichtung zwischen kraftschlüssig verbundenen Bauteilen im Holz-, Metall- und Massivbau.

Anleitung

Dichtband Paneel durch Abrollen von wenigen Zentimetern auf dem Untergrund fixieren. Durch weiteres Abrollen das Dichtband auf der gesamten Länge verkleben. Am Ende der Verklebung das Dichtband mit einem Messer abschneiden und das Abdeckpapier entfernen.

Werkstoff

Geschlossenzelliger PVC-Schaum

Klebstoffbasis

Acrylat

Farbe

Grau

Gesamtstärke

4,5 mm

Rollenlänge

20 m

Breite

15 mm

Baustoffklasse

B1 - Schwer entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN 4102-1

Raumgewicht

110 kg/m³

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

6 Monate / bei 15°C bis 25°C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Cutter-Messer 2K-Griff

MESSER-KART-(GRI-L)-18MM