Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dichtungsband VKP® BASIC

Dichtungsband VKP Basic
DIBA-(VKP-BASIC)-(15/4-8)-SCHWARZ-8M

Art.-Nr. 0875115008

EAN 4045989588855

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dichtungsband VKP® BASIC

Art.-Nr. 0875115008

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Abdichtung gegen Wind-, Sonnen- und Regeneinwirkungen sowie zur Vermeidung von Wärmeverlusten nach den Vorgaben der Energieeinsparverordnung und RAL-Gütegemeinschaft. Kann direkter Bewitterung ausgesetzt werden.

Geprüfte Bandqualität nach DIN 18542-BG2


  • Einsetzbar bis zu einer Gebäudehöhe von 20 m

  • Hohe Sicherheit durch Erfüllung aller Prüfparameter der BG2


Zusätzlich zur BG2: geprüfte direkte Bewitterungs- und UV-Beständigkeit


  • Erhöhte Sicherheit und erweiterter Einsatzbereich durch die zusätzliche Prüfung

  • Vermeidung von Reklamationen und kostenintensiver Nacharbeit


Große Toleranzaufnahme der Bänder


  • Das Band dichtet auch bei Toleranzen der Fuge sicher ab

  • Kostenersparnis durch den Einsatz von wenigen Bandabmessungen


Zeitsparende Verarbeitung


  • Keine Vorbehandlung mit Primer nötig

  • Kein Einsatz von Verarbeitungswerkzeugen


Vorkomprimiert und selbsklebend


Das vorkomprimierte, einseitig selbstklebende Dichtungsband VKP-Basic dichtet die Fuge sicher und dauerhaft in einem Arbeitsgang ab.


Nach Lösung der Komprimierung entwickelt das Dichtungsband eine Rückstellkraft, die fest gegen die Fugenflanken drückt und Unebenheiten der Fuge ausgleicht.


Je nach Einbaudauer entwickelt die nicht klebende Seite eine leichte Verankerung am anliegenden Baumaterial.

Hinweis

Die richtige Bandabmessung auswählen:


1. Fugenbreiten vom Bau definieren und in der „Schlagregendichtigkeit“ einordnen


2. Danach gewünschte Banddimension auswählen


3. Art.-Nr. gemäß Bandfarbe auswählen


4. Rollenmenge festlegen



Die Aufgehgeschwindigkeit von VKP Basic ist temperaturabhängig. Das Aufgehverhalten des Bandes unterliegt keiner bestimmten Spezifikation und beruht nur auf Erfahrungswerten. Die Rückstellung des Bandes ist abhängig von der Lager- und Verarbeitungstemperatur. Es gilt: je länger die Lagerzeiten und je tiefer die Verarbeitungstemperaturen, desto länger sind die Rückstellzeiten.


Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern.



** nur bei schlagregendichtem Einbau.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Abdichtung gegen Wind-, Sonnen- und Regeneinwirkungen sowie zur Vermeidung von Wärmeverlusten nach den Vorgaben der Energieeinsparverordnung und RAL-Gütegemeinschaft. Kann direkter Bewitterung ausgesetzt werden.



Im Bau:


Dehnungsfugen, Fensterkopplungen, Abdichtung zwischen Fertigbauteilen, Trennwänden usw.


Allgemeine Industrie:


Containerbau, Klimaanlagen, Maschinen- und Apparatebau usw.

Farbe

Schwarz

Chemische Basis

Offenzelliger, feiner Polyurethanschaum

Breite

15 mm

Schlagregendichtigkeit Fugenbreite min./max.

4-8 mm

Rollenlänge

8 m

Schlagregendichtigkeit (Druck) min. / Bedingung

300 Pa / nach DIN 18542-BG2

Baustoffklasse / Bedingung

B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102

UV-Beständigkeit

Ja, bei schlagregendichtem Einbau

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 90 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

18 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 5°C bis 25°C

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1K-Pistolenschaum PURLOGIC® Top

PISTSCHAUM-1K-PURLOGICTOP-BETGRAU-500ML

1K-Pistolenschaum für eine Vielzahl von Anwendungen