Dichtungsband VKP® BASIC
Dichtungsband VKP Basic
DIBA-(VKP-BASIC)-(20/12-20)-GRAU-6,5M
Art.-Nr. 0875120019
EAN 4045727497074
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geprüfte Bandqualität nach DIN 18542-BG2
- Einsetzbar bis zu einer Gebäudehöhe von 20 m
- Hohe Sicherheit durch Erfüllung aller Prüfparameter der BG2
Zusätzlich zur BG2: geprüfte direkte Bewitterungs- und UV-Beständigkeit
- Erhöhte Sicherheit und erweiterter Einsatzbereich durch die zusätzliche Prüfung
- Vermeidung von Reklamationen und kostenintensiver Nacharbeit
Große Toleranzaufnahme der Bänder
- Das Band dichtet auch bei Toleranzen der Fuge sicher ab
- Kostenersparnis durch den Einsatz von wenigen Bandabmessungen
Zeitsparende Verarbeitung
- Keine Vorbehandlung mit Primer nötig
- Kein Einsatz von Verarbeitungswerkzeugen
Vorkomprimiert und selbsklebend
Das vorkomprimierte, einseitig selbstklebende Dichtungsband VKP-Basic dichtet die Fuge sicher und dauerhaft in einem Arbeitsgang ab.
Nach Lösung der Komprimierung entwickelt das Dichtungsband eine Rückstellkraft, die fest gegen die Fugenflanken drückt und Unebenheiten der Fuge ausgleicht.
Je nach Einbaudauer entwickelt die nicht klebende Seite eine leichte Verankerung am anliegenden Baumaterial.
Die richtige Bandabmessung auswählen:
1. Fugenbreiten vom Bau definieren und in der „Schlagregendichtigkeit“ einordnen
2. Danach gewünschte Banddimension auswählen
3. Art.-Nr. gemäß Bandfarbe auswählen
4. Rollenmenge festlegen
Die Aufgehgeschwindigkeit von VKP Basic ist temperaturabhängig. Das Aufgehverhalten des Bandes unterliegt keiner bestimmten Spezifikation und beruht nur auf Erfahrungswerten. Die Rückstellung des Bandes ist abhängig von der Lager- und Verarbeitungstemperatur. Es gilt: je länger die Lagerzeiten und je tiefer die Verarbeitungstemperaturen, desto länger sind die Rückstellzeiten.
Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern.
** nur bei schlagregendichtem Einbau.
Datenblätter(X)
Zur Abdichtung gegen Wind-, Sonnen- und Regeneinwirkungen sowie zur Vermeidung von Wärmeverlusten nach den Vorgaben der Energieeinsparverordnung und RAL-Gütegemeinschaft. Kann direkter Bewitterung ausgesetzt werden.
Im Bau:
Dehnungsfugen, Fensterkopplungen, Abdichtung zwischen Fertigbauteilen, Trennwänden usw.
Allgemeine Industrie:
Containerbau, Klimaanlagen, Maschinen- und Apparatebau usw.
Farbe | Grau |
Chemische Basis | Offenzelliger, feiner Polyurethanschaum |
Breite | 20 mm |
Schlagregendichtigkeit Fugenbreite min./max. | 12-20 mm |
Rollenlänge | 6,5 m |
Schlagregendichtigkeit (Druck) min. / Bedingung | 300 Pa / nach DIN 18542-BG2 |
Baustoffklasse / Bedingung | B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102 |
UV-Beständigkeit | Ja, bei schlagregendichtem Einbau |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 90 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 18 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 5°C bis 25°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!