Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dichtungsband VKP® MAX

Dichtungsband VKP MAX
DIBA-RAL-(VKP-MAX)-(20MM/8-18MM)-5M

Art.-Nr. 0875192008

EAN 4052712319167

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dichtungsband VKP® MAX

Art.-Nr. 0875192008

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Imprägniertes und vorkomprimiertes Dichtungsband nach BG1 für den Ausgleich höherer Fugentoleranzen.

Hohe Anpassungsfähigkeit des Bandes an die Umgebung


  • Zuverlässige Abdichtung von Fugen mit höheren Toleranzen

  • Überbrückung von Unebenheiten des Untergrunds

  • Durch großen Einsatzbereich weniger Bandabmessungen erforderlich


Geprüfte Dichtungseigenschaften über 600 Pa


Entspricht BG1 nach DIN 18542



Wasserabweisend jedoch wasserdampfdurchlässig


Durch Imprägnierung ist Band schlagregendicht, sorgt durch seine Dampfdiffusionsoffenheit aber für eine gute Austrocknung von Feuchtigkeit in der Fuge.



Sehr gute Witterungsbeständigkeit


Auch für den Einsatz im Außenbereich geeignet

Hinweis

Die Aufgehgeschwindigkeit von VKP Max ist temperaturabhängig. Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern. Die Verträglichkeit ist bei der Beschichtung mit Farben und Dichtstoffen zu testen. Das Band darf nicht mit lösemittelhaltigen oder aggressiven Chemikalien in Verbindung gebracht oder damit gereinigt werden.


Um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten und das Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden, darf das Dichtungsband während und nach dem Einbau nicht weiter als bis zur maximal angegebenen Fugeneinsatzbreite aufgehen.

Anwendungsgebiet
Bitte vorgegebene Fugenbreite beachten. Nur dann kann die Schlagregendichtigkeit und UV-Beständigkeit gewährleistet werden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Fugen im Innen- und Außenbereich, bei denen größere Fugentoleranzen vorliegen, z.B.: Metallleichtbau, Fensterbau, Holz- und Blockhausbau, Fertigteilbau

Anleitung

Siehe Technisches Datenblatt!

Farbe

Schwarz

Trägermaterial

PUR-Schaum

Chemische Basis

Imprägnierter Polyurethanschaum

Breite

20 mm

Schlagregendichtigkeit Fugenbreite min./max.

8-18 mm

Rollenlänge

5 m

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 25 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 80 °C

Schlagregendichtigkeit (Druck) min. / Bedingung

600 Pa / nach DIN 18542-BG1

Baustoffklasse / Bedingung

B1 - Schwer entflammbar / nach DIN 4102

UV-Beständigkeit

Ja, bei schlagregendichtem Einbau

Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ max.

100

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

18 Monate / bei 20°C

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
2K-Sicherheitsmesser mit automatischem, kompletten Klingeneinzug und einer Bi-Metall-Klinge

SIHMESS-M.KLI-L170MM

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen