Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dichtungsband VKP® PLUS

Dichtungsband VKP PLUS
DIBA-(VKP-PLUS)-10/2-SCHWARZ-12,5M

Art.-Nr. 087501102

EAN 4024835893527

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dichtungsband VKP® PLUS

Art.-Nr. 087501102

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 30 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiges, imprägniertes, vorkomprimiertes BG1-Dichtungsband zur sicheren und dauerhaften Fugenabdichtung bis über 600 Pa

Geprüfte Dichtungseigenschaften über 600 Pa, BG1 und BGR nach DIN 18542:2020-04


Kontrollierte und gesicherte Schlagregendichtigkeit durch Erfüllung der geforderten Prüfparameter.



Ein Produkt der Würth-System-Abdichtung


Die einzelnen Produkt-Komponenten der Würth-System-Abdichtung sind bezüglich der Materialverträglichkeit aufeinander abgestimmt.



Sehr gute ökologische Verträglichkeit


Geprüfte ökologische Unbedenklichkeit nach GEV-Prüfmethode (Klasse EC 1 PLUS).



Lösemittelfrei und EMICODE EC1plus


Unbedenklich für Mensch und Umwelt



Schlagregendichte Überbrückung großer Fugendifferenzen


Durch eine große Toleranzaufnahme der Bänder sind Bauteilbewegungen ausgleichbar und auch bauübliche Toleranzen besser überbrückbar. Die Anzahl der verwendeten Bandabmessungen wird dadurch verringert.



Wasserabweisend jedoch wasserdampfdurchlässig


Bei entsprechender Komprimierung ist das Band schlagregendicht, sorgt jedoch aufgrund seiner Dampfdiffusionsoffenheit für einen guten Feuchtigkeitsausgleich.

Leistungsnachweis

Baukörperanschlusssysteme nach ift-Zertifizierungsprogramm QM360: 2014, Reg.-Nr. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Hinweis

Die Rückstellzeiten unterliegen keiner bestimmten Spezifikation und beruhen nur auf Erfahrungswerten. Sie hängen von der Lagerzeit und der Lager- und Verarbeitungstemperatur ab. Je länger die Lagerzeiten und tiefer die Verarbeitungstemperatur, desto länger sind die Rückstellzeiten.



Bei frei bewitterten Fugendichtbänder kann es durch Umwelteinflüsse zu Verfärbungen und einer Patinabildung auf der Oberfläche des Bandes kommen. Dies stellt keinen technischen Mangel dar und mindert die technischen Eigenschaftes des Bandes nicht, sofern der Anwendungsbereich des Bandes bei max. zu erwartender Fugenbreite eingehalten wird.



UV- und Witterungsbeständigkeit nur bei schlagregendichtem Einbau gewährleistet.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wirkungsweise:


Das vorkomprimierte, einseitig selbstklebende Dichtungsband VKP Plus dichtet die Fuge sicher und dauerhaft ab. Nach Lösung der Komprimierung entwickelt das Dichtungsband eine Rückstellkraft, die fest gegen die Fugenflanken drückt und Unebenheiten der Fuge ausgleicht. Je nach Einbaudauer entwickelt die nichtklebende Seite eine leichte Verankerung am anliegenden Baumaterial.



Im Bau:


Dehnungsfugen, Abdichtungen zwischen Fertigbauteilen, Fenster- und Türen anschlüssen, Trennwänden.



Allgemeine Industrie:


Containerbau, Klimaanlagenbau, Maschinen- und Apparatebau usw.

Anleitung
  • Fuge/ Untergrund von Öl, Fett und losen Bestandteilen säubern

  • Abdeckpapier vom Dichtungsband entfernen

  • Dichtungsband auf Untergrund fixieren bzw. direkt von der Rolle in die Fuge verlegen und leicht andrücken

  • Die Anfangs- und Endstücke des Bandes ca. 2 cm abschneiden

  • Band stumpf stoßen, nicht um die Ecke verlegen

  • Längenzugabe beim Ablängen des Bandes von ca. 2 cm/m berücksichtigen

  • Eine Abdichtfunktion ist bei stehendem Wassereinfluss nicht gewährleistet

  • Bitte vorgegebene Fugenbreite beachten. Nur dann kann die Schlagregendichtheit und UV-Beständigkeit gewährleistet werden.

Farbe

Schwarz

Chemische Basis

Offenzelliger, feiner Polyurethanschaum

Breite

10 mm

Schlagregendichtigkeit Fugenbreite min./max.

2-3 mm

Rollenlänge

12,5 m

Schlagregendichtigkeit (Druck) min. / Bedingung

600 Pa / nach DIN 18542-BG1

Baustoffklasse / Bedingung

B1 - Schwer entflammbar / nach DIN 4102

Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ max.

100

UV-Beständigkeit

Ja, bei schlagregendichtem Einbau

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 90 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 5°C bis 25°C

Nachhaltigkeit

Schadstoffe / Emissionen

Aufgehzeiten in der Fuge*
0 °C bis zu 10 Tage
10 °C 48 Stunden
20 °C 3 Stunden
30 °C 10 Minuten

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen