Dichtungsband VKP® PLUS
Dichtungsband VKP PLUS
DIBA-(VKP-PLUS)-10/3-SCHWARZ-10M
Art.-Nr. 087501103
EAN 4024835893541
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geprüfte Dichtungseigenschaften über 600 Pa, BG1 und BGR nach DIN 18542:2020-04
Kontrollierte und gesicherte Schlagregendichtigkeit durch Erfüllung der geforderten Prüfparameter.
Ein Produkt der Würth-System-Abdichtung
Die einzelnen Produkt-Komponenten der Würth-System-Abdichtung sind bezüglich der Materialverträglichkeit aufeinander abgestimmt.
Sehr gute ökologische Verträglichkeit
Geprüfte ökologische Unbedenklichkeit nach GEV-Prüfmethode (Klasse EC 1 PLUS).
Lösemittelfrei und EMICODE EC1plus
Unbedenklich für Mensch und Umwelt
Schlagregendichte Überbrückung großer Fugendifferenzen
Durch eine große Toleranzaufnahme der Bänder sind Bauteilbewegungen ausgleichbar und auch bauübliche Toleranzen besser überbrückbar. Die Anzahl der verwendeten Bandabmessungen wird dadurch verringert.
Wasserabweisend jedoch wasserdampfdurchlässig
Bei entsprechender Komprimierung ist das Band schlagregendicht, sorgt jedoch aufgrund seiner Dampfdiffusionsoffenheit für einen guten Feuchtigkeitsausgleich.
Baukörperanschlusssysteme nach ift-Zertifizierungsprogramm QM360: 2014, Reg.-Nr. 188 7050098
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
Die Rückstellzeiten unterliegen keiner bestimmten Spezifikation und beruhen nur auf Erfahrungswerten. Sie hängen von der Lagerzeit und der Lager- und Verarbeitungstemperatur ab. Je länger die Lagerzeiten und tiefer die Verarbeitungstemperatur, desto länger sind die Rückstellzeiten.
Bei frei bewitterten Fugendichtbänder kann es durch Umwelteinflüsse zu Verfärbungen und einer Patinabildung auf der Oberfläche des Bandes kommen. Dies stellt keinen technischen Mangel dar und mindert die technischen Eigenschaftes des Bandes nicht, sofern der Anwendungsbereich des Bandes bei max. zu erwartender Fugenbreite eingehalten wird.
UV- und Witterungsbeständigkeit nur bei schlagregendichtem Einbau gewährleistet.
Datenblätter(X)
Wirkungsweise:
Das vorkomprimierte, einseitig selbstklebende Dichtungsband VKP Plus dichtet die Fuge sicher und dauerhaft ab. Nach Lösung der Komprimierung entwickelt das Dichtungsband eine Rückstellkraft, die fest gegen die Fugenflanken drückt und Unebenheiten der Fuge ausgleicht. Je nach Einbaudauer entwickelt die nichtklebende Seite eine leichte Verankerung am anliegenden Baumaterial.
Im Bau:
Dehnungsfugen, Abdichtungen zwischen Fertigbauteilen, Fenster- und Türen anschlüssen, Trennwänden.
Allgemeine Industrie:
Containerbau, Klimaanlagenbau, Maschinen- und Apparatebau usw.
- Fuge/ Untergrund von Öl, Fett und losen Bestandteilen säubern
- Abdeckpapier vom Dichtungsband entfernen
- Dichtungsband auf Untergrund fixieren bzw. direkt von der Rolle in die Fuge verlegen und leicht andrücken
- Die Anfangs- und Endstücke des Bandes ca. 2 cm abschneiden
- Band stumpf stoßen, nicht um die Ecke verlegen
- Längenzugabe beim Ablängen des Bandes von ca. 2 cm/m berücksichtigen
- Eine Abdichtfunktion ist bei stehendem Wassereinfluss nicht gewährleistet
- Bitte vorgegebene Fugenbreite beachten. Nur dann kann die Schlagregendichtheit und UV-Beständigkeit gewährleistet werden.
![]() | |
Farbe | Schwarz |
Chemische Basis | Offenzelliger, feiner Polyurethanschaum |
Breite | 10 mm |
Schlagregendichtigkeit Fugenbreite min./max. | 3-5 mm |
Rollenlänge | 10,0 m |
Schlagregendichtigkeit (Druck) min. / Bedingung | 600 Pa / nach DIN 18542-BG1 |
Baustoffklasse / Bedingung | B1 - Schwer entflammbar / nach DIN 4102 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ max. | 100 |
UV-Beständigkeit | Ja, bei schlagregendichtem Einbau |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 90 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 5°C bis 25°C |
Nachhaltigkeit | Schadstoffe / Emissionen |
| Aufgehzeiten in der Fuge* | |
| 0 °C | bis zu 10 Tage |
| 10 °C | 48 Stunden |
| 20 °C | 3 Stunden |
| 30 °C | 10 Minuten |
| * Vorsicht: Die Rückstellzeiten unterliegen keiner bestimmten Spezifikation und beruhen nur auf Erfahrungswerten. Sie hängen von der Lagerzeit und der Lager- und Verarbeitungstemperatur ab. Je länger die Lager zeiten und tiefer die Verarbeitungstemperatur, desto länger sind die Rückstellzeiten. | |