Dichtungsband VKP® TRIO
Dichtungsband VKP Trio
DIBA-RAL-(VKP-TRIO)-(58/5-10MM)-6,5M
Art.-Nr. 0875345805
EAN 4052712530500
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Komplette Abdichtung und Dämmung in einem Arbeitsschritt
- Extreme Zeitersparnis bei der Montage
- Sehr einfache Verarbeitung
- Deutliche Reduzierung der Lagerhaltung, ersetzt drei herkömmliche Produkte
Geeignet für eine gütegesicherte Montage nach den Anforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren
- Außenseite schlagregendicht und dampfdiffusionsoffen
- Mittlerer Bereich sorgt für Wärmedämmung
- Innenseite luftdicht und dampfbremsend
Witterungsunabhängige Montage
Das Produkt dichtet bei nahezu jedem Wetter absolut sicher ab.
Emissionen werden vermieden (Nachweis durch unabhängiges Prüflabor Eurofins)
Unbedenklich für Mensch und Umwelt.
Unebenheiten des Untergrunds werden im angegebenen Fugenbereich sicher ausgeglichen
Keine chemische Reaktion auf der Baustelle
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
Die Aufgehgeschwindigkeit von VKP Trio ist temperaturabhängig. Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern.
Bei Fugen zwischen massiven Bauteilen bitte VKP Plus verwenden. Im unteren Fugenbereich empfehlen wir Flexband bzw. EPDM- Dichtband Außen.
Bei Bändern der Fugenbreite 12–20 und 20–30 mm besteht das Band aus zwei Lagen und die Selbstklebung befindet sich aus technischen Gründen auf der wellenförmigen Seite.
Bei Anstrichen und Versiegelungen ausreichend Eigenversuche durchführen. Keine Wechselwirkungen mit handelsüblichem Putzmörtel. Die Befestigung des Fensters erfolgt als Distanzmontage. Hoch beanspruchte Fassadenfugen sind mit VKP Plus abzudichten.
Datenblätter(X)
Abdichtung von Fenster- und Türenfugen, Anschlussfugen von Wintergärten an das Hauptgebäude und sonstigen Bauanschlüssen.
VKP Trio ist keilförmig aufgebaut, auf der Innenseite ist das Material dicker als auf der Außenseite. In der Fuge wird durch diese unterschiedliche Komprimierung das nach der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren geforderte Dampf diffusionsgefälle von innen nach außen erreicht.
Vorbereitung:
- Die Untergründe grob von Verunreinigungen befreien
- Die Anfangs- und Endstücke des Bandes ca. 2 cm abschneiden
- Längenzugabe beim Ablängen des Bandes von ca. 2 cm/m berücksichtigen
Montage am Fenster:
Schutzfolie vom Selbstklebestreifen abziehen und das Band am Fensterprofi aufkleben. Auf die richtige Positionierung innen und außen achten (weiße Beschriftung auf der Innenseite).
Ausbildung Eckbereich:
Das Band wird an den Ecken stumpf gestoßen, hier in Längsrichtung Band stauchen. Leckagen sind grundsätzlich zu vermeiden. Falls vorhanden, mit Flexband-Kleber (Art.-Nr.0893710000) schließen.
![]() | |
Farbe | Schwarz |
Chemische Basis | Imprägnierter Polyurethanschaum |
Breite | 58 mm |
Schlagregendichtigkeit Fugenbreite min./max. | 5-10 mm |
Rollenlänge | 6,5 m |
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Beschreibung) | Innen dichter als außen |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 25 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 80 °C |
Schlagregendichtigkeit (Druck) min. / Bedingung | 600 Pa / nach DIN 18542-BG1 |
Baustoffklasse / Bedingung | B1 - Schwer entflammbar / nach DIN 4102, gemäß bauaufsichtlicher Zulassung Z-56.212-3607 |
Beanspruchungsgruppe | MF1 |
UV-Beständigkeit | Ja, bei schlagregendichter Komprimierung, Freibewitterung |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0,048 W/(m*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | nach DIN 52612 |
Anwendungsbereich | Abdichten |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / bei 20°C |
Nachhaltigkeit | Schadstoffe / Emissionen |