Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dichtungsband VKP® TRIO

Dichtungsband VKP Trio
DIBA-RAL-(VKP-TRIO)-(86/5-10MM)-6,5M

Art.-Nr. 0875348605

EAN 4052712530579

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dichtungsband VKP® TRIO

Art.-Nr. 0875348605

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Fugendichtungsband für die gleichzeitige innere und äußere Abdichtung von Fenster- und Türfugen mit gleichzeitiger Dämmung. Sorgt für sicheren Ausgleich von Unebenheiten im Fugenbereich und ist witterungsunabhängig.

Komplette Abdichtung und Dämmung in einem Arbeitsschritt


  • Extreme Zeitersparnis bei der Montage

  • Sehr einfache Verarbeitung

  • Deutliche Reduzierung der Lagerhaltung, ersetzt drei herkömmliche Produkte


Geeignet für eine gütegesicherte Montage nach den Anforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren


  • Außenseite schlagregendicht und dampfdiffusionsoffen

  • Mittlerer Bereich sorgt für Wärmedämmung

  • Innenseite luftdicht und dampfbremsend


Witterungsunabhängige Montage


Das Produkt dichtet bei nahezu jedem Wetter absolut sicher ab.



Emissionen werden vermieden (Nachweis durch unabhängiges Prüflabor Eurofins)


Unbedenklich für Mensch und Umwelt.



Unebenheiten des Untergrunds werden im angegebenen Fugenbereich sicher ausgeglichen



Keine chemische Reaktion auf der Baustelle



Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.

Leistungsnachweis

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Hinweis

Die Aufgehgeschwindigkeit von VKP Trio ist temperaturabhängig. Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern.


Bei Fugen zwischen massiven Bauteilen bitte VKP Plus verwenden. Im unteren Fugenbereich empfehlen wir Flexband bzw. EPDM- Dichtband Außen.


Bei Bändern der Fugenbreite 12–20 und 20–30 mm besteht das Band aus zwei Lagen und die Selbstklebung befindet sich aus technischen Gründen auf der wellenförmigen Seite.



Bei Anstrichen und Versiegelungen ausreichend Eigenversuche durchführen. Keine Wechselwirkungen mit handelsüblichem Putzmörtel. Die Befestigung des Fensters erfolgt als Distanzmontage. Hoch beanspruchte Fassadenfugen sind mit VKP Plus abzudichten.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Abdichtung von Fenster- und Türenfugen, Anschlussfugen von Wintergärten an das Hauptgebäude und sonstigen Bauanschlüssen.



VKP Trio ist keilförmig aufgebaut, auf der Innenseite ist das Material dicker als auf der Außenseite. In der Fuge wird durch diese unterschiedliche Komprimierung das nach der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren geforderte Dampf diffusionsgefälle von innen nach außen erreicht.

Anleitung

Vorbereitung:


  • Die Untergründe grob von Verunreinigungen befreien

  • Die Anfangs- und Endstücke des Bandes ca. 2 cm abschneiden

  • Längenzugabe beim Ablängen des Bandes von ca. 2 cm/m berücksichtigen


Montage am Fenster:


Schutzfolie vom Selbstklebestreifen abziehen und das Band am Fensterprofi aufkleben. Auf die richtige Positionierung innen und außen achten (weiße Beschriftung auf der Innenseite).



Ausbildung Eckbereich:


Das Band wird an den Ecken stumpf gestoßen, hier in Längsrichtung Band stauchen. Leckagen sind grundsätzlich zu vermeiden. Falls vorhanden, mit Flexband-Kleber (Art.-Nr.0893710000) schließen.

Farbe

Schwarz

Chemische Basis

Imprägnierter Polyurethanschaum

Breite

86 mm

Schlagregendichtigkeit Fugenbreite min./max.

5-10 mm

Rollenlänge

6,5 m

Wasserdampfdiffusionswiderstand (Beschreibung)

Innen dichter als außen

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 25 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 80 °C

Schlagregendichtigkeit (Druck) min. / Bedingung

600 Pa / nach DIN 18542-BG1

Baustoffklasse / Bedingung

B1 - Schwer entflammbar / nach DIN 4102, gemäß bauaufsichtlicher Zulassung Z-56.212-3607

Beanspruchungsgruppe

MF1

UV-Beständigkeit

Ja, bei schlagregendichter Komprimierung, Freibewitterung

Wärmeleitfähigkeit λ

0,048 W/(m*K)

Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung

nach DIN 52612

Anwendungsbereich

Abdichten

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 20°C

Nachhaltigkeit

Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen