Dichtungsband VKP Trio 600 Standard
Dichtungsband VKP Trio 600 Standard
DIBA-RAL-VKP-TRIO600-58/5-10MM-9M
VKP
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einfache und schnelle Fensterabdichtung mit nur einem Arbeitsschritt
Dampfdruckgefälle von Innen nach Außen
Die unterschiedlichen Dampfdiffusionseigenschaften werden durch eine zusätzliche Seitenflächenimprägnierung auf der Innenseite erreicht.
- Abdichtung gegen Schlagregen bis 600Pa
- Wärmedämmung und Luftdichtheit in einem Produkt
- Wärme- und Schallisolierung
- UV- und wetterbeständig
Die Aufgehgeschwindigkeit von VKP® Trio 600 Standard ist temperaturabhängig. Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern. Bei Fugen zwischen massiven Bauteilen bitte VKP® Plus verwenden. Im unteren Fugenbereich empfehlen wir Flexband bzw. EPDM- Dichtband Außen. Bei Anstrichen und Versiegelungen ausreichend Eigenversuche durchführen. Keine Wechselwirkungen mit handelsüblichem Putzmörtel. Die Befestigung des Fensters erfolgt als Distanzmontage. Hoch beanspruchte Fassadenfugen sind mit VKP® Plus abzudichten.
Datenblätter(X)
Abdichtung von Fenster- und Türenfugen, Anschlussfugen von Wintergärten an das Hauptgebäude und sonstigen Bauanschlüssen.
- Die Untergründe grob von Verunreinigungen befreien.
- Die Anfangs- und Endstücke des Bandes ca. 2 cm abschneiden.
- Längenzugabe beim Ablängen des Bandes von ca. 2 cm/m berücksichtigen.
- Schutzfolie vom Selbstklebestreifen abziehen und das Band am Fensterprofil aufkleben. Auf die richtige Positionierung innen und außen achten (helle Einfärbung auf der Innenseite).
- Das Band wird an den Ecken stumpf gestoßen, hier in Längsrichtung Band stauchen. Leckagen sind grundsätzlich zu vermeiden. Falls vorhanden, mit Flexband-Kleber , Wütop Folienkleber oder Anschlussklebstoff All-In-One schließen.
Farbe | Anthrazit |
Trägermaterial | PUR-Schaum |
Breite | 58 mm |
Dicke | 5 mm |
Schlagregendichtigkeit Fugenbreite min./max. | 5-10 mm |
Rollenlänge | 9 m |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 25 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -25 bis 60 °C |
Baustoffklasse / Bedingung | B1 - Schwer entflammbar / nach DIN 4102 |
UV-Beständigkeit | Dauerhaft |
Luftdurchlässigkeit | 0.1 m³/hm |
Beständigkeit gegen | Witterung, bei schlagregendichtem Einbau |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / bei 5°C bis 20°C stehend |