Dichtungsband VKP Trio 600 Standard
Dichtungsband VKP Trio 600 Standard
DIBA-RAL-VKP-TRIO600-66/7-15MM-9,5M
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache und schnelle Fensterabdichtung mit nur einem Arbeitsschritt
- Das Dampfdruckgefälle von innen nach außen wird durch eine zusätzliche Seitenflächenimprägnierung auf der Innenseite erreicht, die die unterschiedlichen Dampfdiffusionseigenschaften verstärkt
- Abdichtung gegen Schlagregen bis 600Pa
- Wärmedämmung und Luftdichtheit in einem Produkt
- Wärme- und Schallisolierung
- UV- und wetterbeständig
Die Aufgehgeschwindigkeit von VKP® Trio 600 Standard ist temperaturabhängig. Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern. Bei Fugen zwischen massiven Bauteilen bitte VKP® Plus verwenden. Im unteren Fugenbereich empfehlen wir Flexband bzw. EPDM- Dichtband Außen. Bei Anstrichen und Versiegelungen ausreichend Eigenversuche durchführen. Keine Wechselwirkungen mit handelsüblichem Putzmörtel. Die Befestigung des Fensters erfolgt als Distanzmontage. Hoch beanspruchte Fassadenfugen sind mit VKP® Plus abzudichten.
Datenblätter(X)
Abdichtung von Fenster- und Türenfugen, Anschlussfugen von Wintergärten an das Hauptgebäude und sonstigen Bauanschlüssen.
- Die Untergründe grob von Verunreinigungen befreien
- Die Anfangs- und Endstücke des Bandes ca. 2 cm abschneiden
- Längenzugabe beim Ablängen des Bandes von ca. 2 cm/m berücksichtigen
- Schutzfolie vom Selbstklebestreifen abziehen und das Band am Fensterprofil aufkleben. Auf die richtige Positionierung innen und außen achten (helle Einfärbung auf der Innenseite)
- Das Band wird an den Ecken stumpf gestoßen, hier in Längsrichtung Band stauchen. Leckagen sind grundsätzlich zu vermeiden. Falls vorhanden, mit Flexband-Kleber , Wütop Folienkleber oder Anschlussklebstoff All-In-One schließen
![]() | |
Farbe | Anthrazit |
Trägermaterial | PUR-Schaum |
Breite | 66 mm |
Dicke | 7 mm |
Schlagregendichtigkeit Fugenbreite min./max. | 7-15 mm |
Rollenlänge | 9,5 m |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 25 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -25 bis 60 °C |
Baustoffklasse / Bedingung | B1 - Schwer entflammbar / nach DIN 4102 |
UV-Beständigkeit | Dauerhaft |
Luftdurchlässigkeit | 0,1 m³/hm |
Beständigkeit gegen | Witterung, bei schlagregendichtem Einbau |
Anwendungsbereich | Abdichten |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / bei 5°C bis 20°C stehend |