Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dichtungsband VKP® Trio 750 High Performance

Dichtungsband VKP Trio 750 High Performance
DIBA-RAL-VKP-TRIO750-64/5-12MM-10M

Art.-Nr. 0875466405
EAN 4061975324825

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dichtungsband VKP® Trio 750 High Performance

Art.-Nr. 0875466405

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Premium-Multifunktions-Dichtungsband mit Polymerfilm und Wasserbarriere zur vollständigen Abdichtung von Fenster- und Türfugen

Einfache und schnelle Fensterabdichtung in nur einem Arbeitsschritt – hoher Kostenvorteil durch enorme Zeitersparnis



Die Außenseite ist mit einer Wasserbarriere ausgestattet, die schlagregendicht bis mindestens 1050 Pa ist und einen hohen Eindringschutz gemäß DIN 18542:2020-04 bietet



Mittlerer Bereich sehr gute Wärmedämmung und Schallisolierung



Innenseite mit Polymerfilm-Technologie


  • Innenseite absolut luftdicht entsprechend DIN 18542:2020-04 und der EU Gebäuderichtlinie 2020, erfüllt die hohen Anforderungen für Passiv- und Null-Energie-Häuser.

  • Dampfdruckgefälle von Innen nach Außen durch Polymerfilm auf Innenseite


  • Geeignet für eine gütegesicherte Montage nach den Anforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren

  • Höchste Energieeinsparung durch extreme Luftdichtheit und Wärmedämmung

  • Sehr emissionsarm
Hinweis

Bauteilbewegungen und temporäre Längenänderungen der vorhandenen Fugen sind bei der Ermittlung der geeigneten Banddimension zu berücksichtigen. Die Aufgehgeschwindigkeit von VKP® Trio 750 High Performance ist temperaturabhängig. Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern. Bei Fugen zwischen massiven Bauteilen bitte VKP® Plus verwenden. Im unteren Fugenbereich empfehlen wir Flexband bzw. EPDM- Dichtband Außen. Bei Anstrichen und Versiegelungen ausreichend Eigenversuche durchführen. Keine Wechselwirkungen mit handelsüblichem Putzmörtel. Die Befestigung des Fensters erfolgt als Distanzmontage. Hoch beanspruchte Fassadenfugen sind mit VKP® Plus abzudichten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Abdichtung von Fenster- und Türenfugen, Anschlussfugen von Wintergärten an das Hauptgebäude und sonstigen Bauanschlüssen. Sehr gut geeignet auch für Passiv- und Null-Energie-Häuser.

Anleitung

Vorbereitung:


  • Die Untergründe grob von Verunreinigungen befreien. Bei Unebenheiten ist ein Glattstrich erforderlich.

  • Die Anfangs- und Endstücke des Bandes ca. 2 cm abschneiden.

  • Längenzugabe beim Ablängen des Bandes von ca. 2 cm/m berücksichtigen.


Montage am Fenster:


Schutzfolie vom Selbstklebestreifen abziehen und das Band am Fensterprofil aufkleben. Auf die richtige Positionierung innen und außen achten (Polymerfilm auf der Innenseite).



Ausbildung Eckbereich:


Das Band wird an den Ecken stumpf gestoßen, hier in Längsrichtung Band stauchen. Leckagen sind grundsätzlich zu vermeiden. Falls vorhanden, mit Flexband-Kleber, Wütop Folienkleber oder Anschlussklebstoff All-In-One schließen.

Farbe

Anthrazit

Trägermaterial

PUR-Schaum

Breite

64 mm

Dicke

5 mm

Schlagregendichtigkeit Fugenbreite min./max.

5-12 mm

Rollenlänge

10 m

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 25 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 80 °C

Schlagregendichtigkeit (Druck) min. / Bedingung

1050 Pa / nach DIN 18542-BG1

Baustoffklasse / Bedingung

B1 - Schwer entflammbar / nach DIN 4102

Beanspruchungsgruppe

MF1

UV-Beständigkeit

Ja, bei schlagregendichtem Einbau

Luftdurchlässigkeit

0 m³/hm

Beständigkeit gegen

Witterung, bei schlagregendichtem Einbau

Wärmeleitfähigkeit λ

0.048

Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung

nach DIN 52612

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

18 Monate / bei 1°C bis 20°C

Nachhaltigkeit

Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen