Dichtungsband VKP® Trio SF
Dichtungsband VKP Trio SF
DIBA-RAL-VKP-TRIO-SF-30/7-15MM-8M
Art.-Nr. 0875363007
EAN 4046777027075
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geprüfte Dichtungseigenschaften über 600 Pa, erfüllt die Anforderung BG1 nach DIN 18542
Geprüfte Luftdichtheitseigenschaft (a < 0,1) erfüllt die Anforderung BGR nach DIN 18542
Kontrollierte und gesicherte Schlagregendichtigkeit
Zeitsparende Verarbeitung
Schlagregendicht, wärmedämmend und luftdicht in einem Produkt
Nach außen wasserdampfdurchlässig
Durch die einseitige Flächenimprägnierung wird die gewünschte Dampfdiffusionseigenschaft „innen dichter als außen“ erreicht.
Witterungsunabhängige Montage
Das Produkt dichtet bei nahezu jedem Wetter absolut sicher ab.
Keine chemischen Reaktionen mit anderen Materialien
Das Band ist schlagregendicht, muss aber bei drückendem oder stehenden Wasser (z.B. oben waagrecht) zusätzlich von außen mit Butylband mit Alukaschierung abgedichtet werden, sofern die Fuge nicht unmittelbar nach der Montage abgedeckt wird. Im unteren Anschlussbereich ist eine zweite wasserabführende Ebene (wannenförmige Dichtfolie) herzustellen, damit das Wasser kontrolliert nach außen abgeleitet wird. Die Aufgehgeschwindigkeit von VKP Trio SF ist temperaturabhängig. Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern.
Datenblätter(X)
- Beim Einbau von Bauelementen, bei denen eine schmale Fugentiefe vorliegt. Beispielsweise bei Montage von Elementen, die nur teilweise in der Laibung sitzen wie bei Kombination mit Wärmedämmverbundsystemen oder vorgesetzten Fassaden.
- VKP Trio SF ist auf der grau eingefärbten Innenseite imprägniert. In der Fuge wird durch diese Imprägnierung das nach der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren geforderte Dampfdiffusionsgefälle von innen nach außen erreicht.
1. Vorbereitung:
- Die Untergründe grob von Verunreinigungen befreien.
- Die Anfangs- und Endstücke des Bandes ca. 2 cm abschneiden.
- Längenzugabe beim Ablängen des Bandes von ca. 2 cm/m berücksichtigen.
2. Montage am Fenster:
- Schutzfolie vom Selbstklebestreifen abziehen und das Band am Fensterprofil aufkleben.
- Auf die richtige Positionierung innen und außen achten (graue Einfärbung auf der Innenseite).
3. Ausbildung Eckbereich:
- Das Band wird an den Ecken stumpf gestoßen, hier in Längsrichtung Band stauchen.
- Leckagen sind grundsätzlich zu vermeiden.
![]() | |
Farbe | Anthrazit |
Trägermaterial | PUR-Schaum |
Chemische Basis | Imprägnierter Polyurethanschaum |
Breite | 30 mm |
Dicke | 7 mm |
Schlagregendichtigkeit Fugenbreite min./max. | 7-15 mm |
Rollenlänge | 8 m |
Wasserdampfdiffusionswiderstand (Beschreibung) | Innen dichter als außen |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 23 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 80 °C |
Schlagregendichtigkeit (Druck) min. / Bedingung | 600 Pa / nach DIN 18542-BG1 |
Baustoffklasse / Bedingung | B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102 |
UV-Beständigkeit | Ja, bei schlagregendichter Komprimierung, Freibewitterung |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / bei 1°C bis 20°C |