Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dichtungsband VKP® Trio SF

Dichtungsband VKP Trio SF
DIBA-RAL-VKP-TRIO-SF-35/7-15MM-8M

Art.-Nr. 0875363507

EAN 4046777027242

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dichtungsband VKP® Trio SF

Art.-Nr. 0875363507

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vorkomprimiertes und imprägniertes Fugendichtungsband für die gleichzeitige innere und äußere Abdichtung von Fenster- und Türfugen speziell mit kleinen Fugentiefen

Geprüfte Dichtungseigenschaften über 600 Pa, erfüllt die Anforderung BG1 nach DIN 18542



Geprüfte Luftdichtheitseigenschaft (a < 0,1) erfüllt die Anforderung BGR nach DIN 18542



Kontrollierte und gesicherte Schlagregendichtigkeit



Zeitsparende Verarbeitung


Schlagregendicht, wärmedämmend und luftdicht in einem Produkt



Nach außen wasserdampfdurchlässig


Durch die einseitige Flächenimprägnierung wird die gewünschte Dampfdiffusionseigenschaft „innen dichter als außen“ erreicht.



Witterungsunabhängige Montage


Das Produkt dichtet bei nahezu jedem Wetter absolut sicher ab.



Keine chemischen Reaktionen mit anderen Materialien

Hinweis

Das Band ist schlagregendicht, muss aber bei drückendem oder stehenden Wasser (z.B. oben waagrecht) zusätzlich von außen mit Butylband mit Alukaschierung abgedichtet werden, sofern die Fuge nicht unmittelbar nach der Montage abgedeckt wird. Im unteren Anschlussbereich ist eine zweite wasserabführende Ebene (wannenförmige Dichtfolie) herzustellen, damit das Wasser kontrolliert nach außen abgeleitet wird. Die Aufgehgeschwindigkeit von VKP Trio SF ist temperaturabhängig. Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Beim Einbau von Bauelementen, bei denen eine schmale Fugentiefe vorliegt. Beispielsweise bei Montage von Elementen, die nur teilweise in der Laibung sitzen wie bei Kombination mit Wärmedämmverbundsystemen oder vorgesetzten Fassaden.

  • VKP Trio SF ist auf der grau eingefärbten Innenseite imprägniert. In der Fuge wird durch diese Imprägnierung das nach der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren geforderte Dampfdiffusionsgefälle von innen nach außen erreicht.
Anleitung

1. Vorbereitung:


  • Die Untergründe grob von Verunreinigungen befreien.

  • Die Anfangs- und Endstücke des Bandes ca. 2 cm abschneiden.

  • Längenzugabe beim Ablängen des Bandes von ca. 2 cm/m berücksichtigen.


2. Montage am Fenster:


  • Schutzfolie vom Selbstklebestreifen abziehen und das Band am Fensterprofil aufkleben.

  • Auf die richtige Positionierung innen und außen achten (graue Einfärbung auf der Innenseite).


3. Ausbildung Eckbereich:


  • Das Band wird an den Ecken stumpf gestoßen, hier in Längsrichtung Band stauchen.

  • Leckagen sind grundsätzlich zu vermeiden.

Farbe

Anthrazit

Trägermaterial

PUR-Schaum

Chemische Basis

Imprägnierter Polyurethanschaum

Breite

35 mm

Dicke

7 mm

Schlagregendichtigkeit Fugenbreite min./max.

7-15 mm

Rollenlänge

8 m

Wasserdampfdiffusionswiderstand (Beschreibung)

Innen dichter als außen

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 23 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 80 °C

Schlagregendichtigkeit (Druck) min. / Bedingung

600 Pa / nach DIN 18542-BG1

Baustoffklasse / Bedingung

B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102

UV-Beständigkeit

Ja, bei schlagregendichter Komprimierung, Freibewitterung

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / bei 1°C bis 20°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen