Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dichtungsklebeband EURASOL® Thermo HT

Klebedichtband EURASOL Thermo HT
KLEBDIBA-EURASOL-THERMO-HT-150MM-75/75

Art.-Nr. 0992720150

EAN 4058794356038

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dichtungsklebeband EURASOL® Thermo HT

Art.-Nr. 0992720150

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dichtungsklebeband mit extrem hoher Klebekraft für anspruchsvolle luft- und winddichte Verklebungen im Außen- und Innenbereich

Besondere Klebstoffrezeptur, starker Klebstofffilm


  • Der starke Klebstofffilm haftet dauerhaft mit extrem hoher Anfangs- und Dauerklebekraft auf vielen Untergründen – insbesondere auf Wütop Thermo-Bahnen

  • Sichere Verklebung bereits ab -10°C

  • Lösemittelfrei


Hochwertige Spezialfolie


  • Sehr hohe Temperaturbeständigkeit bis +120°C

  • Ausgezeichnete Hafteigenschaften, dadurch noch höhere Klebekraft

  • Passt sich Durchdringungen hervorragend an

  • Gittergewebe schützt vor Überdehnen


Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.

Leistungsnachweis

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Hinweis

Eurasol Thermo HT ist optimal für die Verklebung von WÜTOP Dachunterspannbahnen, WÜTOP Dampfsperren und WÜTOP Dampfbremsen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir für ein optimales Ergebnis den Einsatz dieser WÜTOP-Folien. Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Sicherstellen, dass sich innerhalb des verklebten Bereichs kein stehendes Wasser sammeln kann. Das geklebte Band nicht langfristig unter Zug setzen.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Folienuntergründe:


Dauerhaftes Verkleben von Unterdeck- und Unterspannbahnen, insbesondere der Wütop Thermo Bahnen. Weiters für Dampfsperren und Dampfbremsen sowie für Fassadenbahnen. Verklebungen der Überlappungen dieser Folien sowie von Anschlüssen und Durchdringungen. Reparaturen von Beschädigungen bei Unterdeck- und Unterspannbahnen.



Plattenuntergründe:


In Verbindung mit Eurasol HaftPlus oder Sprühprimer (auf ein gutes Ablüften des Primers ist zu achten) für Stoß- und Anschlußverklebungen von Weichfaserplatten sowie zur Verklebung von Sockelanschlüssen. Luftdichte Stoßverklebungen von OSB-Platten.

Anleitung

Eurasol Thermo HT durch Abziehen nur einiger Zentimeter des Abdeckpapiers auf der Überlappungsnaht fixieren. Durch Abziehen des Abdeckpapiers wird das Klebeband auf der gesamten Länge durch Andrücken verklebt. Einen ausreichenden Kontaktdruck sicherstellen. Nach dem Kleben das Klebeband mit einem Messer zuschneiden.

Trägermaterial

Spezialfolie

Klebstoffbasis

Polyacrylat

Farbe

Weiß

Breite

150 mm

Schlitzung

75/75 mm

Länge

25 m

Verarbeitungstemperatur min./max.

-10 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 120 °C

UV-Beständigkeit

12 Monate, Sonneneinstrahlung Mitteleuropa

Lösemittelfrei

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

Unbegrenzt / in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 23°C und 50% bis 60% Luftfeuchtigkeit

Nachhaltigkeit

Schadstoffe / Emissionen

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Anschlussklebstoff ALL-IN-ONE

ANSHLKLEBST-(ALL-IN-ONE)-310ML

Zur dauerhaften Abdichtung aller Anschlussfugen im Luft- und Winddichtbereich und bei der Fenster- und Türenmontage im Innen– und Außenbereich.
x 12 St.
Feuchtevariable Dampfbremse WÜTOP® Thermo Vario SD

DAMPFBREMS-(VARIO SD)-B1,5M-L50M

Die feuchtevariable Dampfbremse mit den Vorteilen der Polyester-Technologie
x 75 m2
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Thermo ND Plus

DBAHN-THERMO-ND-PLUS-2SK-75QM

Die perforationssichere Dachunterspannbahn aus Polyester
x 75 m2
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Thermo ND Plus

DBAHN-THERMO-ND-PLUS-3M-2SK-150QM

Die perforationssichere Dachunterspannbahn aus Polyester
x 150 m2