Digital-Werkstattmessschieber mit Spitzen und Feineinstellung sowie Feststellschraube oben
Digital-Werkstattmessschieber
MESSHIEB-DGT-(0-500MM)
Art.-Nr.
071576 128
EAN 4052712482427
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Messflächen geschliffen und geläppt
Funktionen:
- mm/inch-Umschaltung
- On/Off, Zero, Hold, ABS, SET
Ablesung: 0,01 mm/0,0005 inch
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Messbereich Länge max. | 500 mm |
Schnabellänge | 150 mm |
Länge Messspitze | 59 mm |