Digitaler Winkelmesser DWM 350
Winkelmesser digital
WNKLMESS-DGT-DNWM350
Art.-Nr. 071564193
EAN 4099618352065
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Digitales Winkelmessgerät in kurzer Ausführung mit 2 Libellen und Digitalanzeige
Keine verfälschten Maße
- Kein schräges Anlegen durch 1 Libelle in vertikaler und 1 Libelle in horizontaler Richtung
Gute Lesbarkeit
- Großes, gut ablesbares, digitales Anzeigefeld
- Zuschaltbare Beleuchtung für weniger helle Arbeitsumgebungen
Einfache Handhabung
- In jeder beliebigen Position nullen mit Hilfe der Reset-Funktion
- Dank der Hold-Funktion, bleiben Messwerte im Display angezeigt, auch wenn sich der Winkelmesser verstellt
- Beim Wiedereinschalten des Winkelmessers wird der alte Wert angezeigt
Lange Lebensdauer
- Hochpräzise Messschenkel aus Aluminium
- Widerstandsfähige rote Pulverbeschichtung
Passt in jeden Werkzeugkoffer
- Einfacher Transport dank der geringen Schenkellänge
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Der digitale Winkelmesser kann in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, wie im Bau, bei Montagen, in der Metallverarbeitung oder auch im Maschinenbau.
![]() | |
Schenkellänge (L1) | 350 mm |
Messbereich Winkel min./max. (α) | 0-185 Grad |
Akku-/Batterieanzahl | 2 STK |
Akku-/Batterie fest eingebaut | Ja |
Oberfläche | Aluminium FINISH |
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | Rot |
Produktgewicht (per Stück) | 440,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!