Digitaler Winkelmesser Orion
Digitaler Neigungsmesser Orion
Art.-Nr. 071564198
EAN 4062856410613
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Gradienten- und Winkelmessungen
- Display mit Pfeilen zur Anzeige der Neigungsrichtung
- Drehbare Anzeige
- Auflösung 0,05°
- Genauigkeit 0,5°
- Energiesparfunktion, automatische Abschaltung nach 5 Minuten
- Stromversorgung: 9-V-Batterie
- LCD-Display
- Magnete an drei Seiten
- Material: Aluminium
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Messbereich Winkel min./max. (α) | 0-180 Grad |
Akku-/Batterieanzahl | 1 STK |
Oberfläche | Aluminium FINISH |
Werkstoff | Aluminium/Aluminium |
Farbe | Grau, Blau |
Produktgewicht (per Stück) | 300,000 g |