Distanz-Montage-Set
Dachbauschraube mit Distanzspreizhülse DMS Holz
SHR-SPRZHUE-DMS2-HO-17/20-A2-AW20-4,8X50
Art.-Nr.
021794850
EAN 4062856378548
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur schnellen und einfachen Montage von Trapez- und Welllichtplatten auf Holzunterkonstruktionen
- Einseitige Komplettmontage
- Geringer Arbeitsaufwand dank vormontierter Dichtscheibe und Abstandshalter
- Dadurch 50% Zeitersparnis bei der Montage
- Patentierte glasfaserverstärkte Distanzspreizhülse
- Höhere Dichtigkeit
- Sehr guter Korrosionsschutz durch Edelstahlschraube
- Kein Vorbohren der Unterkonstruktion
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Befestigung von Well- und Trapezlichtplatten auf Holzunterkonstruktion
Nenndurchmesser | 4,8 mm |
Länge | 50 mm |
Profilstärke min. | 1 mm |
Profilstärke max. | 2 mm |
Profilhöhe min. | 17 mm |
Profilhöhe max. | 20 mm |
Bohrdurchmesser | 10 mm |
Hülsendurchmesser | 10 mm |
Werkstoff Schraube | Edelstahl A2 |
Oberfläche Schraube | Blank |
Werkstoff Hülse | PA - Polyamid |
Werkstoff Dichtung | Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM |