Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Distanz-Montage-Set

Dachbauschraube mit Distanzspreizhülse DMS Holz
SHR-SPRZHUE-DMS2-HO-34/38-A2-SW8-6,0X90

Art.-Nr. 021796090

EAN 4062856378531

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Distanz-Montage-Set

Art.-Nr. 021796090

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur schnellen und einfachen Montage von Trapez- und Welllichtplatten auf Holzunterkonstruktionen
  • Einseitige Komplettmontage

  • Geringer Arbeitsaufwand dank vormontierter Dichtscheibe und Abstandshalter

  • Dadurch 50% Zeitersparnis bei der Montage

  • Patentierte glasfaserverstärkte Distanzspreizhülse

  • Höhere Dichtigkeit

  • Sehr guter Korrosionsschutz durch Edelstahlschraube

  • Kein Vorbohren der Unterkonstruktion
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung von Well- und Trapezlichtplatten auf Holzunterkonstruktion

Nenndurchmesser

6 mm

Länge

90 mm

Profilstärke min.

1 mm

Profilstärke max.

2 mm

Profilhöhe min.

34 mm

Profilhöhe max.

38 mm

Bohrdurchmesser

12 mm

Hülsendurchmesser

12 mm

Werkstoff Schraube

Edelstahl A2

Oberfläche Schraube

Blank

Werkstoff Hülse

PA - Polyamid

Werkstoff Dichtung

Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen