Distanzhalter/Türschildhalter Typ 1
Distanzhalter Typ 1
DISTHALT-TYP1-MEDIUM-(CR)-D14MM
Art.-Nr. 0590930011
EAN 4048539827695
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Befestigungssystem, das sowohl für Türschilder als auch für Blenden im Laden- und Messebau eingesetzt werden kann.
- Zweiteiliges, optisch ansprechendes Montagesystem. Mit Hilfe von Edelstahl- oder Kunststoffrohren können einfache Distanzhalter selbst angefertigt werden, um individuelle Wandabstände zu erreichen oder Wandunebenheiten auszugleichen. Muschelbrüche an den Schilderbohrungen werden von den großen Kopfteilen kaschiert.
- Einfache Montage durch ineinander schraubbare Teile
- Kein Zerkratzen des Schildes bei der Montage
- Schutz vor Diebstahl und Vandalismus durch Linksgewinde an den Kopfteilen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Kopfdurchmesser (B) | 14 mm |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Verchromt |