Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Distanzhalter/Türschildhalter Typ 1

Distanzhalter Typ 1
DISTHALT-TYP1-MEDIUM-EDELSTAHL-D14MM

Art.-Nr. 0590930012

EAN 4048539828180

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Distanzhalter/Türschildhalter Typ 1

Art.-Nr. 0590930012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 16 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Befestigungssystem, das sowohl für Türschilder als auch für Blenden im Laden- und Messebau eingesetzt werden kann.
  • Zweiteiliges, optisch ansprechendes Montagesystem. Mit Hilfe von Edelstahl- oder Kunststoffrohren können einfache Distanzhalter selbst angefertigt werden, um individuelle Wandabstände zu erreichen oder Wandunebenheiten auszugleichen. Muschelbrüche an den Schilderbohrungen werden von den großen Kopfteilen kaschiert.

  • Einfache Montage durch ineinander schraubbare Teile

  • Kein Zerkratzen des Schildes bei der Montage

  • Schutz vor Diebstahl und Vandalismus durch Linksgewinde an den Kopfteilen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Kopfdurchmesser (B)

14 mm

Werkstoff

Edelstahl

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen