Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Distanzhalter/Türschildhalter Typ 2

Türschildhalter Typ 2
DISTHALT-TYP2-LARGE-EDELSTAHL-D18MM

Art.-Nr. 0590930052

EAN 4048539828517

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Distanzhalter/Türschildhalter Typ 2

Art.-Nr. 0590930052

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 16 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Befestigungssystem, das sowohl für Türschilder als auch für Blenden im Laden- und Messebau eingesetzt werden kann.
  • Dreiteiliges System bei dem alle Teile ineinander verschraubbar sind. Die Distanzhalter werden bereits vor der Wandmontage am Schild befestigt. Dies ermöglicht eine einfache und rasche Montage ohne zusätzliches Werkzeug. Der große Verstellbereich bietet Flexibilität in der Auswahl der Schildstärke.

  • Einfache Montage durch ineinander schraubbare Teile

  • Fixierung der Distanzhalter am Schild bereits vor der Wandmontage möglich (Schild dient als Bohrschablone)

  • Kein Zerkratzen des Schildes bei der Montage

  • Schutz vor Diebstahl und Vandalismus durch Linksgewinde an den Kopfteilen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Schildstärke min./max. (A)

1-20 mm

Kopfdurchmesser (B)

18 mm

Für Wanddistanz (C)

25 mm

Werkstoff

Edelstahl

Oberfläche

Edelstahl FINISH

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen