Distanzhalter/Türschildhalter Typ 2
Türschildhalter Typ 2
DISTHALT-TYP2-MEDIUM-(CR)-D14MM
Art.-Nr. 0590930041
EAN 4048539828425
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Befestigungssystem, das sowohl für Türschilder als auch für Blenden im Laden- und Messebau eingesetzt werden kann. 
- Dreiteiliges System bei dem alle Teile ineinander verschraubbar sind. Die Distanzhalter werden bereits vor der Wandmontage am Schild befestigt. Dies ermöglicht eine einfache und rasche Montage ohne zusätzliches Werkzeug. Der große Verstellbereich bietet Flexibilität in der Auswahl der Schildstärke.
 - Einfache Montage durch ineinander schraubbare Teile
 - Fixierung der Distanzhalter am Schild bereits vor der Wandmontage möglich (Schild dient als Bohrschablone)
 - Kein Zerkratzen des Schildes bei der Montage
 - Schutz vor Diebstahl und Vandalismus durch Linksgewinde an den Kopfteilen
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Geeignet für Schildstärke min./max. (A)  | 1-15 mm  | 
Kopfdurchmesser (B)  | 14 mm  | 
Für Wanddistanz (C)  | 18 mm  | 
Werkstoff  | Messing  | 
Oberfläche  | Verchromt  |