Distanzmuffe Edelstahl A2 6-kt.
Distanzmuffe Edelstahl A2 Sechskant
DISTMUF-6KT-A2-SW10-M6X20
Art.-Nr.
0865520620
EAN 4056807610306
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
Gewindeart x Nenndurchmesser | M6 |
Länge (l) | 20 mm |
Schlüsselweite (s) | 10 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Eckmaß (e) | 11,05 mm |
Nenndurchmesser | 6 mm |