Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Distanzmuffe Edelstahl A2 6-kt.

Distanzmuffe Edelstahl A2 Sechskant
DISTMUF-6KT-A2-SW10-M6X30

Art.-Nr. 0865520630

EAN 4045727237472

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Distanzmuffe Edelstahl A2 6-kt.

Art.-Nr. 0865520630

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.
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
Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Gewindeart x Nenndurchmesser

M6

Länge (l)

30 mm

Schlüsselweite (s)

10 mm

Eckmaß (e)

11,05 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen