Distanzmuffe Edelstahl A2 6-kt.
Distanzmuffe Edelstahl A2 6-kt.
DISTMUF-6KT-A2-SW13-M8X30
Art.-Nr.
0865520830
EAN 4045727237489
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
Gewindeart x Nenndurchmesser | M8 |
Länge (l) | 30 mm |
Schlüsselweite (s) | 13 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Eckmaß (e) | 14,38 mm |
Nenndurchmesser | 8 mm |