Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Distanzmuffe Edelstahl A2 6-kt.

Distanzmuffe Edelstahl A2 Sechskant
DISTMUF-6KT-A2-SW13-M8X40

Art.-Nr. 0865520840
EAN 4056807610283

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Distanzmuffe Edelstahl A2 6-kt.

Art.-Nr. 0865520840

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser

M8

Länge (l)

40 mm

Schlüsselweite (s)

13 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Eckmaß (e)

14,38 mm

Nenndurchmesser

8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen