Distanzmuffe Edelstahl A2 6-kt.
Distanzmuffe Edelstahl A2 Sechskant
DISTMUF-6KT-A2-SW17-M10X30
Art.-Nr. 0865521030
EAN 4045727237496
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
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M10 |
Länge (l) | 30 mm |
Schlüsselweite (s) | 17 mm |
Eckmaß (e) | 18,9 mm |