Distanzmuffe Edelstahl A2 6-kt.
Distanzmuffe Edelstahl A2 Sechskant
DISTMUF-6KT-A2-SW19-M12X40
Art.-Nr. 0865521240
EAN 4045727237502
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
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M12 |
Länge (l) | 40 mm |
Schlüsselweite (s) | 19 mm |
Eckmaß (e) | 21,1 mm |