Distanzmuffe Edelstahl A2 6-kt.
Distanzmuffe Edelstahl A2 Sechskant
DISTMUF-6KT-A2-SW24-M16X50
Art.-Nr. 0865521650
EAN 4045727237519
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
Gewindeart x Nenndurchmesser | M16 |
Länge (l) | 50 mm |
Schlüsselweite (s) | 24 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Eckmaß (e) | 26,75 mm |
Nenndurchmesser | 16 mm |