Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Distanzmuffe Edelstahl A2 rund

Distanzmuffe Edelstahl A2 rund
DISTMUF-RD-A2-AD13MM-M8X50

Art.-Nr. 0865500850

EAN 4057709469702

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Distanzmuffe Edelstahl A2 rund

Art.-Nr. 0865500850

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.
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
Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Gewindeart x Nenndurchmesser

M8

Länge (l)

50 mm

Festigkeitsklasse

50

Außendurchmesser (d)

13 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen