Distanzmuffe sechskant, Stahl verzinkt
Distanzmuffe Stahl verzinkt Sechskant
DISTMUF-6KT-SW8-(A2K)-M5X18
Art.-Nr.
09745 18
EAN 4038898964254
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
Gewindeart x Nenndurchmesser | M5 |
Länge (l) | 18 mm |
Schlüsselweite (s) | 8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Nenndurchmesser | 5 mm |