Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Distanzrohr nach DIN ISO 228

RO-DIST-AG-(ZN)-1ZO-2M

Art.-Nr. 0862900437

EAN 4048539331802

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Distanzrohr nach DIN ISO 228

Art.-Nr. 0862900437
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
Gewindedurchmesser (G)

1 in

Länge (L)

2000 mm

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Stahl

Produktgewicht (per Stück)

3600,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen