Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Distanzscheibe

Distanzscheibe Stahl blank Toleranz nach DIN 522
SHB-DIST-TOLDIN522-A-22X32X0,5

Art.-Nr. 042022 325

EAN 4011231367028

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Distanzscheibe

Art.-Nr. 042022 325

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Distanzscheibe (Ausgleichsscheibe) Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt

Distanz-/Ausgleichsscheiben selbst werden verwendet, um bestehende Toleranzen beim Lagern und Befestigen einer Welle, einer Achse oder anderer Maschinenteile auf einfachste Weise anzugleichen. Weiterhin können sie als Passscheiben eingesetzt werden, um den normalen Bewegungsspielraum, der durch die Fertigungs toleranzen von Sicherungsringen und Niete entstanden ist, auf ein Minimum zu reduzieren.

Hinweis

Aus der Artikel-Nr. ersehen Sie: 0420 10 203


  • 0420 ->Vornummer

  • 10->Innendurchmesser

  • 20->Außendurchmesser

  • Letzte Ziffer ist die Stärke:

3->Stärke mm ->2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Normen

WN 420

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Innendurchmesser (d1)

22 mm

Außendurchmesser (d2)

32 mm

Dicke (h1)

0,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen