Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Distanzstück Vierkant für Beam Clamp Trägerklemmen Typ BF1

Distanzstück Typ BF1
DISTSTK-4KT-BF1-H12MM-(TZN)-M24

Art.-Nr. 0485052412

EAN 4047376322592

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Distanzstück Vierkant für Beam Clamp Trägerklemmen Typ BF1

Art.-Nr. 0485052412

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Die Distanzstücke Typ BH, BF1 und BG1 sind auf die Trägerklemmen Typ BA, BB, BT und BW abgestimmt

  • Sie erweitern die Klemmlänge und stellen sicher, dass die Trägerklemme passgenau am Flansch sitzt

  • Die Distanzstücke sind untereinander kombinierbar
Hinweis

Geomet® ist eine Marke der NOF METAL COATINGS GROUP.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Sie werden über die Schraube zwischen Klemme und Montageplatte bzw. Bauteil eingesetzt.

Geeignet für Schraube

M24

Innendurchmesser (d1)

24,000 mm

Länge (l1)

55 mm

Breite (b1)

45 mm

Dicke (h1)

12 mm

Werkstoff

Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit)

Oberfläche

Feuerverzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen