Distanzstück Vierkant für Beam Clamp Trägerklemmen Typ BF1
Distanzstück Typ BF1
DISTSTK-4KT-BF1-H8MM-(TZN)-M16
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Distanzstücke Typ BH, BF1 und BG1 sind auf die Trägerklemmen Typ BA, BB, BT und BW abgestimmt
- Sie erweitern die Klemmlänge und stellen sicher, dass die Trägerklemme passgenau am Flansch sitzt
- Die Distanzstücke sind untereinander kombinierbar
Hinweis
Geomet® ist eine Marke der NOF METAL COATINGS GROUP.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Sie werden über die Schraube zwischen Klemme und Montageplatte bzw. Bauteil eingesetzt.
![]() | |
Geeignet für Schraube | M16 |
Innendurchmesser (d1) | 16,000 mm |
Länge (l1) | 35 mm |
Breite (b1) | 29 mm |
Dicke (h1) | 8 mm |
Werkstoff | Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit) |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RoHS-konform | Ja |