Distanzstück Vierkant für Beam Clamp Trägerklemmen Typ BF2
Distanzstück Typ BF2
DISTSTK-4KT-BF2-H5MM-(TZN)-M10
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Distanzstücke erweitern die Klemmlänge und stellen sicher, dass die Trägerklemme passgenau am Flansch sitzt
- Distanzstücke sind untereinander kombinierbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Verwendbar auf Typ BK, BE1 und BE2
Distanzstücke werden über die Schraube zwischen Klemme und Montageplatte bzw. Bauteil eingesetzt
![]() | |
Geeignet für Schraube | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 10,000 mm |
Länge (l1) | 28 mm |
Breite (b1) | 30 mm |
Dicke (h1) | 5 mm |
Werkstoff | Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit) |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RoHS-konform | Ja |