Distanzstück Vierkant für Beam Clamp Trägerklemmen Typ BG2
Distanzstück Typ BG2
DISTSTK-4KT-BG2-H20MM-(TZN)-M20
Art.-Nr. 0485122020
EAN 4047376314313
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Distanzstücke erweitern die Klemmlänge und stellen sicher, dass die Trägerklemme passgenau am Flansch sitzt
- Distanzstücke sind untereinander kombinierbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Verwendbar auf Typ BK, BE1 und BE2
Distanzstücke werden über die Schraube zwischen Klemme und Montageplatte bzw. Bauteil eingesetzt
![]() | |
Geeignet für Schraube | M20 |
Innendurchmesser (d1) | 20,000 mm |
Länge (l1) | 43 mm |
Breite (b1) | 58 mm |
Dicke (h1) | 20 mm |
Werkstoff | Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit) |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RoHS-konform | Ja |