Distanzstück Vierkant für MTH Trägerklemmen
Distanzstück für MTH Trägerklemme Stahl
DISTSTK-4KT-MTH-H5MM-(ZN)-M12
Art.-Nr.
0485000051
EAN 4053479553726
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Trägerklemme Nova Grip. Stahl (S235) verzinkt.
Zum Ausgleich unterschiedlicher Flanschdicken dürfen zwischen den Trägerklemmen und den Verbindungsplatten zusätzlich bis zu drei Distanzscheiben mit einer Gesamtdicke von maximal 15mm angeordnet werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Geeignet für Schraube | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 14 mm |
Länge (l1) | 36 mm |
Breite (b1) | 41 mm |
Dicke (h1) | 5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |