Doppel-Druckmagnetschnäpper
Doppel-Druckmagnetschnäpper
SCHNAEP-MAGN-DP-DRUCK-KST-6KG-WEISS
Art.-Nr. 0683439102
EAN 4038898573456
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Türe öffnet automatisch durch Druck auf die Türfläche. Die Türe wird durch leichten Druck gegen die Türfläche verschlossen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für zweiflüglige Türen
![]() | |
Werkstoff | Nylon (Polyamid) |
Farbe | Weiß |
Länge | 72 mm |
Höhe | 16 mm |
Lochabstand | 64 mm |
Haltelast | 6 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!