Doppel-Ringschlüssel TX
Doppelringschlüssel TX gerade
DPRGSHSL-AUSTX-E10X12
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gerade kurze Form, für Arbeiten auf engstem Raum
Gerader Doppel-Ringschlüssel für Arbeiten auf engstem Raum
- Der Doppel-Ringschlüssel sorgt durch die gerade Form, den kurzen Schaft und die schlanken Köpfe für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen
- Das Design schont die Kräfte und spart Zeit
- Die Köpfe sind beiderseitig angesenkt
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen
- Die Ringe sind zusätzlich poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für TX-Schrauben
![]() | |
Schlüsselweite | E10 x E12 |
Länge (L) | 144 mm |
Ringdicke (a1) | 7 mm |
Ringdicke 2 (a2) | 8 mm |
Ringaußendurchmesser (b1) | 13 mm |
Ringaußendurchmesser 2 (b2) | 15 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt |