Doppel-Ringschlüssel Zoll mit POWERDRIV®-Antrieb
Doppelringschlüssel Zoll gekröpft
DPRGSHSL-GEKRPFT-ZOLL-3/8X7/16
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Tief gekröpft, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Ergonomischer Doppel-Ringschlüssel für hohe Beanspruchung
- Der Doppel-Ringschlüssell sorgt durch seine tiefe Kröpfung 18° und den Drehwinkel von 30° auf der Ringseite für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen
- Das Design schont die Kräfte und spart Zeit
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen
- Die Ringe sind zusätzlich poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Schlüsselweite | 3/8 x 7/16 Zoll |
Länge (L) | 206 mm |
Ringdicke (a1) | 7,3 mm |
Ringdicke 2 (a2) | 7,6 mm |
Ringaußendurchmesser (d1) | 15,7 mm |
Ringaußendurchmesser 2 (d2) | 17 mm |
Höhe (h1) | 22,1 mm |
Höhe 2 (h2) | 23 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Abtriebart | Zwölfkant |