Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Doppel-Ringschlüssel Zoll mit POWERDRIV®-Antrieb

Doppelringschlüssel Zoll gekröpft
DPRGSHSL-GEKRPFT-ZOLL-9/16X5/8

Art.-Nr. 0713305404

EAN 4062856412303

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Doppel-Ringschlüssel Zoll mit POWERDRIV®-Antrieb

Art.-Nr. 0713305404

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Tief gekröpft, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Ergonomischer Doppel-Ringschlüssel für hohe Beanspruchung


  • Der Doppel-Ringschlüssell sorgt durch seine tiefe Kröpfung 18° und den Drehwinkel von 30° auf der Ringseite für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen

  • Das Design schont die Kräfte und spart Zeit


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen

  • Die Ringe sind zusätzlich poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

9/16 x 5/8 Zoll

Länge (L)

236 mm

Ringdicke (a1)

9,5 mm

Ringdicke 2 (a2)

10 mm

Ringaußendurchmesser (d1)

21,6 mm

Ringaußendurchmesser 2 (d2)

24 mm

Höhe (h1)

27 mm

Höhe 2 (h2)

27,5 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt

Abtriebart

Zwölfkant

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen