Doppel-Ringschlüssel metrisch 6-kantmit POWERDRIV®-Antrieb
Offener Doppelringschlüssel 6kant
DPRGSHSL-OFFEN-METR-6KT-SW7X9
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Offene Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Ergonomischer offener Doppel-Ringschlüssel für hohe Beanspruchung
- Der Überwurfmutterschlüssel sorgt durch seine tiefe Kröpfung 15° und den Drehwinkel von 5° auf der Ringseite für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen
- Das Design schont die Kräfte und spart Zeit
Normgerecht und besonders hochwertig
- Der Doppel-Ringschlüssel entspricht der DIN 3118
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen
- Die Ringe sind zusätzlich poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Betätigung von Überwurfmuttern und Rohrverschraubungen
![]() | |
Schlüsselweite (SW) | 7 x 9 mm |
Länge (L) | 140 mm |
Ringdicke (a1) | 6,5 mm |
Ringdicke 2 (a2) | 7,5 mm |
Ringaußendurchmesser (b1) | 17,8 mm |
Ringaußendurchmesser 2 (b2) | 19,3 mm |
Ringöffnung min. (B1 min) | 5 mm |
Ringöffnung min. 2 (B2 min) | 7 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
Oberfläche | Verchromt |