Doppel-Ringschlüssel metrisch 6-kantmit POWERDRIV®-Antrieb
Offener Doppelringschlüssel mit Gelenk
DPRGSHSL-OFFEN-METR-GELENK-19MM
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Offene Form mit Gelenk, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Ergonomischer offener Doppel-Ringschlüssel mit Gelenk
- Der Überwurfmutterschlüssel sorgt durch seine tiefe Kröpfung 15° und das um 230° schwenkbare Gelenk auf der Ringseite für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen
 - Speziell für Leitungsverschraubungen unter beengten Platzverhältnissen, z.B. im KfZ-Bereich
 - Das Design schont die Kräfte und spart Zeit
 
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
 - Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen
 - Die Ringe sind zusätzlich poliert
 - Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
 - Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
 
POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift
ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Speziell für schwer zugängliche Leitungsverschraubungen unter beengten Platzverhältnissen wie z.B.
- 8 mm Bremsentlüfternippel und Bremsleitungen
 - 9 mm Bremsentlüfternippel, Kupplungsentlüftung VW Golf IV, Touran und baugleiche Konzernfahrzeuge
 - 10, 11, 12 mm Bremsleitungen VW, Ford, Opel, MB, BMW, Servolenkung-Leitung bei VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy, Ölleitung-Verschraubung an der Servopumpe
 - 13 mm Bremsleitungen Ford, Rover, Saab
 - 13, 14, 17, 19 mm Bosch Common Rail VW, Mercedes, sowie Leitungsverschraubungen von fast allen Herstellern von Klimaanlagen, z.B. Waeco, Denso, Bosch, Hella
 - 15 mm Dieselleitung Common Rail Volvo
 - 17 mm Abgas-Temperaturfühler Passat
 - 16, 18 mm Ölleitungen neuer ISO Standard, US-Fahrzeuge z.B. Chrysler
 
![]()  | |
Schlüsselweite (SW)  | 19 mm  | 
Länge (L)  | 190 mm  | 
Ringdicke (a1)  | 13 mm  | 
Ringdicke 2 (a2)  | 13 mm  | 
Ringaußendurchmesser (b1)  | 32 mm  | 
Ringaußendurchmesser 2 (b2)  | 32 mm  | 
Ringöffnung (C1)  | 15 mm  | 
Ringöffnung 2 (C2)  | 15 mm  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Verchromt, matt satiniert  |