Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Doppel-Ringschlüssel metrisch 6-kantmit POWERDRIV®-Antrieb

Offener Doppelringschlüssel mit Gelenk
DPRGSHSL-OFFEN-METR-GELENK-8MM

Art.-Nr. 071423008

EAN 4047376214415

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Doppel-Ringschlüssel metrisch 6-kantmit POWERDRIV®-Antrieb

Art.-Nr. 071423008

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Offene Form mit Gelenk, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Ergonomischer offener Doppel-Ringschlüssel mit Gelenk


  • Der Überwurfmutterschlüssel sorgt durch seine tiefe Kröpfung 15° und das um 230° schwenkbare Gelenk auf der Ringseite für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen

  • Speziell für Leitungsverschraubungen unter beengten Platzverhältnissen, z.B. im KfZ-Bereich

  • Das Design schont die Kräfte und spart Zeit


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen

  • Die Ringe sind zusätzlich poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung

POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Speziell für schwer zugängliche Leitungsverschraubungen unter beengten Platzverhältnissen wie z.B.


  • 8 mm Bremsentlüfternippel und Bremsleitungen

  • 9 mm Bremsentlüfternippel, Kupplungsentlüftung VW Golf IV, Touran und baugleiche Konzernfahrzeuge

  • 10, 11, 12 mm Bremsleitungen VW, Ford, Opel, MB, BMW, Servolenkung-Leitung bei VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy, Ölleitung-Verschraubung an der Servopumpe

  • 13 mm Bremsleitungen Ford, Rover, Saab

  • 13, 14, 17, 19 mm Bosch Common Rail VW, Mercedes, sowie Leitungsverschraubungen von fast allen Herstellern von Klimaanlagen, z.B. Waeco, Denso, Bosch, Hella

  • 15 mm Dieselleitung Common Rail Volvo

  • 17 mm Abgas-Temperaturfühler Passat

  • 16, 18 mm Ölleitungen neuer ISO Standard, US-Fahrzeuge z.B. Chrysler

Schlüsselweite (SW)

8 mm

Länge (L)

128 mm

Ringdicke (a1)

7 mm

Ringdicke 2 (a2)

7 mm

Ringaußendurchmesser (b1)

18 mm

Ringaußendurchmesser 2 (b2)

18 mm

Ringöffnung (C1)

6 mm

Ringöffnung 2 (C2)

6 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt, matt satiniert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen