Doppel-Ringschlüssel metrisch 6-kantmit POWERDRIV®-Antrieb
Offener Doppelringschlüssel mit Gelenk
DPRGSHSL-OFFEN-METR-GRLENK-17MM

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ergonomischer offener Doppel-Ringschlüssel mit Gelenk
- Der Überwurfmutterschlüssel sorgt durch seine tiefe Kröpfung 15° und das um 230° schwenkbare Gelenk auf der Ringseite für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen
- Speziell für Leitungsverschraubungen unter beengten Platzverhältnissen, z.B. im KfZ-Bereich
- Das Design schont die Kräfte und spart Zeit
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen
- Die Ringe sind zusätzlich poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
POWERDRIV®-Antrieb dreht Schrauben unter extremsten Bedingungen in dem er nicht wie üblich an den Ecken sondern an den Flanken angreift
ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
Datenblätter(X)
Speziell für schwer zugängliche Leitungsverschraubungen unter beengten Platzverhältnissen wie z.B.
- 8 mm Bremsentlüfternippel und Bremsleitungen
- 9 mm Bremsentlüfternippel, Kupplungsentlüftung VW Golf IV, Touran und baugleiche Konzernfahrzeuge
- 10, 11, 12 mm Bremsleitungen VW, Ford, Opel, MB, BMW, Servolenkung-Leitung bei VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy, Ölleitung-Verschraubung an der Servopumpe
- 13 mm Bremsleitungen Ford, Rover, Saab
- 13, 14, 17, 19 mm Bosch Common Rail VW, Mercedes, sowie Leitungsverschraubungen von fast allen Herstellern von Klimaanlagen, z.B. Waeco, Denso, Bosch, Hella
- 15 mm Dieselleitung Common Rail Volvo
- 17 mm Abgas-Temperaturfühler Passat
- 16, 18 mm Ölleitungen neuer ISO Standard, US-Fahrzeuge z.B. Chrysler
![]() | |
Schlüsselweite (SW) | 17 mm |
Länge (L) | 190 mm |
Ringdicke (a1) | 13 mm |
Ringdicke 2 (a2) | 13 mm |
Ringaußendurchmesser (b1) | 32 mm |
Ringaußendurchmesser 2 (b2) | 32 mm |
Ringöffnung (C1) | 14 mm |
Ringöffnung 2 (C2) | 14 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt, matt satiniert |