Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

Doppelringschlüssel
DPRGSHSL-METR-GD-SW25X28

Art.-Nr. 0714212528
EAN 4011231712385

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Doppel-Ringschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

Art.-Nr. 0714212528

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gerade Form, für Arbeiten auf engstem Raum

Gerader Doppel-Ringschlüssel für hohe Beanspruchung


  • Der Doppel-Ringschlüssel sorgt durch die gerade Form, den kurzen Schaft und die schlanken Köpfe für eine effiziente Kraftübertragung auch an schwer zugänglichen Einsatzstellen

  • Das Design schont die Kräfte und spart Zeit

  • Die Köpfe sind beiderseitig angesenkt, der Drehwinkel beträgt 12°


Normgerecht und besonders hochwertig


  • Der Doppel-Ringschlüssel entspricht der DIN 838 / ISO 3318

  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen

  • Die Ringe sind zusätzlich poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Doppel-Ringschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schlüsselweite

25 x 28 mm

Länge (L)

269 mm

Ringdicke (a1)

12 mm

Ringdicke 2 (a2)

12 mm

Ringaußendurchmesser (d1)

36,5 mm

Ringaußendurchmesser 2 (d2)

41 mm

Werkstoff

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche

Verchromt

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Doppel-Ringschlüssel metrisch 8-teilig mit POWERDRIV®-Antrieb

DPRGSHSL-SORT-8TLG

Gerade Form
x 1 St.
Doppel-Ringschlüssel metrisch 12-teilig mit POWERDRIV®-Antrieb

DPRGSHSL-SORT-12TLG

Gerade Form
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen